GEWISS - Reflektor 2x18W kompfcső G24d-2 szimm IP65 GT05003 - GW85306
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564178243
Sonepar cikkszám
GT05003
Gyártói cikkszám
GW85306
Gyártói típuskód
GW85306
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Kisugárzás szöge:
szélessávú sugár 40-80°
Fényforrással:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
G24d-2
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Magasság / mélység:
140 mm
Szélesség:
370 mm
Hosszúság:
445 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem