GEWISS - Reflektor 2x18W kompfcső G24d-2 szimm IP65 üres GT07740 - GW85392
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - műanyag
Működtetőt tartalmazza - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564180727
Sonepar cikkszám
GT07740
Gyártói cikkszám
GW85392
Gyártói típuskód
GW85392
Ház színe:
szürke
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Magasság / mélység:
140 mm
Szélesség:
370 mm
Hosszúság:
445 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem