GEWISS - Reflektor 2x42W kompfcső G24q-4 szimm IP65 SN070333 - GW85097
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564178359
Sonepar cikkszám
SN070333
Gyártói cikkszám
GW85097
Gyártói típuskód
GW85097
Ház színe:
szürke
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK08
Lámpateljesítmény:
42-42 W
Magasság / mélység:
140 mm
Szélesség:
370 mm
Hosszúság:
445 mm
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem