Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 400W fémh szimm IP66 E40 szür +ff 240V SN008204 - GW84474M

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  400W fémh szimm IP66 E40 szür +ff 240V SN008204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN008204

Gyártói cikkszám

GW84474M

Gyártói típuskód

GW84474M

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK09

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Magasság / mélység:

260 mm

Szélesség:

418 mm

Hosszúság:

427 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Reflektor 400W fémh szimm IP66 E40 szür +ff 240V Gewiss 84474M