GEWISS - Reflektor 400W fémh szimm IP66 E40 szür +ff működtetővel GT97951 - GW84464M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Mennyezetre szerelhető - Igen
Mozgásérzékelővel - Nem
Színhőmérséklet - 5200-5200 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564174917
Sonepar cikkszám
GT97951
Gyártói cikkszám
GW84464M
Gyártói típuskód
GW84464M
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
5200-5200 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
E40
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Reflektor:
magasfényű
Ütésállóság (IK):
IK10
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Magasság / mélység:
256 mm
Fényszín:
fehér
Szélesség:
423 mm
Hosszúság:
426 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Névleges áram:
4200-4200 mA
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem