Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 szürke +ff GT56375 - GW85105M

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 szürke +ff GT56375

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564173644

Sonepar cikkszám

GT56375

Gyártói cikkszám

GW85105M

Gyártói típuskód

GW85105M

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

4500-4500 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Dimmelés DALI:

Nem

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

E40

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Alkalmas kötélrendszerhez:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Dimmelés DMX:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Reflektor:

magasfényű

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK08

Fényelosztó:

reflektor

Dimmelés programozható:

Nem

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Magasság / mélység:

200 mm

Fényszín:

fehér

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Szélesség:

455 mm

Fénykilépés:

direkt

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Hosszúság:

630 mm

Teljesítményfaktor:

0.9

Pólusszám:

2

Huzalozás típusa:

vég

Fényforrás:

fémhalogén/nátriumlámpa

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Névleges áram:

3400-3400 mA

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-25-25 °C

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

650 °C - 30 s

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W fémhal szimm IP65 E40 szürke +ff Gewiss 85105M