GEWISS - Reflektor 400W fémhal szimm IP66 szürke +ff GT83678 - GW85464M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Védettség (IP) - IP66
Lámpateljesítmény - 400-400 W
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564753518
Sonepar cikkszám
GT83678
Gyártói cikkszám
GW85464M
Gyártói típuskód
GW85464M
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Védettség (IP):
IP66
Lámpateljesítmény:
400-400 W
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Reflektor 400W fémhal szimm IP66 szürke +ff Gewiss 85464M