Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 400W nátrium szimm IP65 E40 szürke +ff GT13872 - GW85114S

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  400W nátrium szimm IP65 E40 szürke +ff GT13872

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Névleges feszültség - 240-240 V

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13872

Gyártói cikkszám

GW85114S

Gyártói típuskód

GW85114S

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges feszültség:

240-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

E40

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Magasság / mélység:

140 mm

Szélesség:

370 mm

Hosszúság:

445 mm

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 400W nátrium szimm IP65 E40 szürke +ff Gewiss 85114S