Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 600W fémhal szimm IP66 E40 szürke +ff GT73954 - GW84467

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor  600W fémhal szimm IP66 E40 szürke +ff GT73954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564439337

Sonepar cikkszám

GT73954

Gyártói cikkszám

GW84467

Gyártói típuskód

GW84467

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

alumínium

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

E40

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK10

Lámpateljesítmény:

600-600 W

Magasság / mélység:

256 mm

Szélesség:

423 mm

Hosszúság:

260 mm

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Névleges áram:

6200-6200 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 600W fémhal szimm IP66 E40 szürke +ff Gewiss 84467