GEWISS - Reflektor 70W fémhal aszimm IP65 Rx7s szürke +ff GT56373 - GW85301M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Ház színe - szürke
Állíthatóság - fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564178144
Sonepar cikkszám
GT56373
Gyártói cikkszám
GW85301M
Gyártói típuskód
GW85301M
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Ház színe:
szürke
Állíthatóság:
fordítható
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Mozgásérzékelővel:
Nem
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Falra szerelhető:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényforrással:
Igen
Fényérzékelővel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Dimmelés DALI:
Nem
Áramsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Foglalat:
RX7s
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Szorító szereléshez alkalmas:
Nem
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:
Igen
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Traverz szereléshez alkalmas:
Igen
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtető:
KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét
Alkalmas kötélrendszerhez:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Felület:
kezeletlen
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Fényeloszlás:
aszimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Dimmelés DMX:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Reflektor:
magasfényű
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Fényelosztó:
reflektor
Dimmelés programozható:
Nem
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Dimmelés mit Push-button:
Nem
Magasság / mélység:
126 mm
Fényszín:
fehér
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
Szélesség:
250 mm
Fénykilépés:
direkt
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Hosszúság:
350 mm
Teljesítményfaktor:
0.9
Pólusszám:
2
Huzalozás típusa:
vég
Fényforrás:
fémhalogén/nátriumlámpa
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Névleges áram:
1000-1000 mA
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-25-25 °C
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:
650 °C - 30 s
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem