Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s szürke +ff GT56374 - GW85302M

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor   70W fémhal szimm IP65 Rx7s szürke +ff GT56374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Állíthatóság - fordítható

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564203501

Sonepar cikkszám

GT56374

Gyártói cikkszám

GW85302M

Gyártói típuskód

GW85302M

Ház színe:

szürke

Állíthatóság:

fordítható

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Falra szerelhető:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Kisugárzás szöge:

szélessávú sugár 40-80°

Fényforrással:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Áramsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Foglalat:

RX7s

Szorító szereléshez alkalmas:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Emelvényre/padlóra szerelésre alkalmas:

Igen

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Traverz szereléshez alkalmas:

Igen

Működtető:

KVG/VVG alacsony veszteségű kompenzált előtét

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

magasfényű

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Magasság / mélység:

126 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

250 mm

Hosszúság:

350 mm

Fényforrás:

fémhalogén/nátriumlámpa

Névleges áram:

1000-1000 mA

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal szimm IP65 Rx7s szürke +ff Gewiss 85302M