Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Reflektor 70W fémhal szimm IP65 üres GT05979 - GW85393

MásolásMásolás
GEWISS - Reflektor   70W fémhal szimm IP65 üres GT05979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - RX7s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564203518

Sonepar cikkszám

GT05979

Gyártói cikkszám

GW85393

Gyártói típuskód

GW85393

Ház színe:

szürke

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

RX7s

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Reflektor:

magasfényű

Ütésállóság (IK):

IK08

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Magasság / mélység:

140 mm

Szélesség:

370 mm

Hosszúság:

445 mm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Reflektor 70W fémhal szimm IP65 üres Gewiss 85393