Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RK KARMANTYÚ 32MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039177 - DX40032

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RK KARMANTYÚ 32MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Anyagminőség - poliolefin

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039177

Gyártói cikkszám

DX40032

Gyártói típuskód

DX40032

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

poliolefin

Kivitel:

dugós csatlakozó

Kétrészes:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

RK KARMANTYÚ 32MM HALOGÉNM. SZÜRKE