GEWISS - RK KARMANTYÚ 40MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039178 - DX40040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - poliolefin
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039178
Gyártói cikkszám
DX40040
Gyártói típuskód
DX40040
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
poliolefin
Kivitel:
dugós csatlakozó
Kétrészes:
Nem
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
RK KARMANTYÚ 40MM HALOGÉNM. SZÜRKE