Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RK KÖNYÖK 63MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039181 - DX40163

MásolásMásolás
GEWISS - RK KÖNYÖK 63MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039181

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039181

Gyártói cikkszám

DX40163

Gyártói típuskód

DX40163

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

63 mm

Halogénmentes:

Igen

Átmérő:

63 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

157 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

poliolefin

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

RK KÖNYÖK 63MM HALOGÉNM. SZÜRKE