GEWISS - RK VIZSGÁLHATÓ KÖNYÖK 25MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039182 - DX40325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Átmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039182
Gyártói cikkszám
DX40325
Gyártói típuskód
DX40325
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
30 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
RK VIZSGÁLHATÓ KÖNYÖK 25MM HALOGÉNM. SZÜRKE