GEWISS - RK VIZSGÁLHATÓ KÖNYÖK 32MM HALOGÉNM. SZÜRKE SX039183 - DX40332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Halogénmentes - Nem
Átmérő - 37 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039183
Gyártói cikkszám
DX40332
Gyártói típuskód
DX40332
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Halogénmentes:
Nem
Átmérő:
37 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
RK VIZSGÁLHATÓ KÖNYÖK 32MM HALOGÉNM. SZÜRKE