GEWISS - RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 25MM 1250N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039152 - DX26325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Halogénmentes - Igen
Viselkedés hajlításra - merev
Tűzálló változat - Igen
Külső átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
60 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1539 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039152
Gyártói cikkszám
DX26325
Gyártói típuskód
DX26325
Anyag:
polipropilén (PP)
Halogénmentes:
Igen
Viselkedés hajlításra:
merev
Tűzálló változat:
Igen
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
19.3 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-90 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem