Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 50MM 1250N 2 MÉTERES SZÜRKE SX039148 - DX26250

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 50MM 1250N 2 MÉTERES SZÜRKE SX039148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4310 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039148

Gyártói cikkszám

DX26250

Gyártói típuskód

DX26250

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Belső átmérő:

42.4 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 50MM 1250N 2 MÉTERES SZÜRKE