Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 63MM 1250N 2 MÉTERES SZÜRKE SX039149 - DX26263

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 63MM 1250N 2 MÉTERES SZÜRKE SX039149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Halogénmentes - Igen

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Igen

  • Külső átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5427 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039149

Gyártói cikkszám

DX26263

Gyártói típuskód

DX26263

Anyag:

polipropilén (PP)

Halogénmentes:

Igen

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Igen

Külső átmérő:

63 mm

Belső átmérő:

54.6 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-90 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

RK15 HALOGÉNM. VÉDŐCSŐ 63MM 1250N 2 MÉTERES SZÜRKE