Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - RK15 VÉDŐCSŐ 20MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039131 - DX25320

MásolásMásolás
GEWISS - RK15 VÉDŐCSŐ 20MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Tűzálló változat - Nem

  • Külső átmérő - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 57 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1099 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039131

Gyártói cikkszám

DX25320

Gyártói típuskód

DX25320

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Viselkedés hajlításra:

merev

Tűzálló változat:

Nem

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

16.9 mm

Szín:

szürke

Üreges fal:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Falon kívüli:

Igen

Fára:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-5-60 °C

Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):

Igen

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

RK15 VÉDŐCSŐ 20MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE