GEWISS - RK15 VÉDŐCSŐ 40MM 750N 3 MÉTERES SZÜRKE SX039133 - DX25340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Viselkedés hajlításra - merev
Külső átmérő - 40 mm
Belső átmérő - 35.4 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3074 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039133
Gyártói cikkszám
DX25340
Gyártói típuskód
DX25340
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Viselkedés hajlításra:
merev
Külső átmérő:
40 mm
Belső átmérő:
35.4 mm
Szín:
szürke
Üreges fal:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Fára:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Alkalmas padlóburkolat alatti beépítésre (esztrich):
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem