Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 20mm rugalmas polimer IP44 GT55974 - GW50422

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 20mm rugalmas polimer IP44 GT55974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - szürke

  • Kétrészes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564014411

Sonepar cikkszám

GT55974

Gyártói cikkszám

GW50422

Gyártói típuskód

GW50422

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence 20mm rugalmas polimer IP44 Gewiss 50422