Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 25mm rugalmas polimer IP44 GT05216 - GW50424

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 25mm rugalmas polimer IP44 GT05216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564014435

Sonepar cikkszám

GT05216

Gyártói cikkszám

GW50424

Gyártói típuskód

GW50424

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Tömszelence 25mm rugalmas polimer IP44 Gewiss 50424