Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Tömszelence 40mm rugalmas polimer IP44 GT55975 - GW50426

MásolásMásolás
GEWISS - Tömszelence 40mm rugalmas polimer IP44 GT55975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm

  • Halogénmentes - Nem

  • Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564014459

Sonepar cikkszám

GT55975

Gyártói cikkszám

GW50426

Gyártói típuskód

GW50426

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

40 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Kivitel:

dugós csatlakozó

Szín:

szürke

Kétrészes:

Nem

Belső menettel:

Nem

Osztható:

Nem

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence 40mm rugalmas polimer IP44 Gewiss 50426