GEWISS - Tömszelence M32 műa GT06378 - GW50418
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Anyagminőség - egyéb
Kivitel - húzószilárdságú
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564017436
Sonepar cikkszám
GT06378
Gyártói cikkszám
GW50418
Gyártói típuskód
GW50418
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
húzószilárdságú
Szín:
szürke
Polírozott felület:
Nem
Védőcső rendszerek ; Tömszelence műanyag védőcsőhöz ; Tömszelence M32 műa Gewiss 50418