Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - TRIX KÖTŐDOBOZ 3 BEMENETTEL IP54 SZÜRKE SX039211 - DX45003

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - TRIX KÖTŐDOBOZ 3 BEMENETTEL IP54 SZÜRKE SX039211

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - egyéb

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - 25 mm

  • Bevezetések száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039211

Gyártói cikkszám

DX45003

Gyártói típuskód

DX45003

Alak:

egyéb

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Bevezetések száma:

3

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

Földbe szerelés:

Nem

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

87 mm

Szélesség:

64 mm

Mélység:

53 mm

Sorolható:

Igen

Szekrényátvezetés típusa:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

TRIX KÖTŐDOBOZ 3 BEMENETTEL IP54 SZÜRKE