GEWISS - Védőcső könyök idom 16-os, tokos SN078811 - DX40116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Igen
Átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8018678008978
Sonepar cikkszám
SN078811
Gyártói cikkszám
DX40116
Gyártói típuskód
DX40116
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Igen
Átmérő:
16 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök idom 16-os