Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Védőcső könyök idom 32-es SN081257 - DX40132

MásolásMásolás
GEWISS - Védőcső könyök idom 32-es SN081257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Átmérő - 32 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8018678009005

Sonepar cikkszám

SN081257

Gyártói cikkszám

DX40132

Gyártói típuskód

DX40132

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Halogénmentes:

Igen

Átmérő:

32 mm

Hüvellyel:

Igen

Sugár:

95 mm

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

egyéb

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök idom 32-es