Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Védőcső könyök idom 50mm-es SN084790 - DX40150

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Védőcső könyök idom 50mm-es SN084790

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 50 mm

  • Halogénmentes - Igen

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8018678009029

Sonepar cikkszám

SN084790

Gyártói cikkszám

DX40150

Gyártói típuskód

DX40150

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

A következő névleges csőátmérőhöz:

50 mm

Halogénmentes:

Igen

Átmérő:

50 mm

Hüvellyel:

Igen

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök idom 50mm-es