Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GIRA - FUSYS Fali adó 3-as átlátszó fehér GT42543 - 1113100

GIRA
MásolásMásolás
GIRA - FUSYS Fali adó 3-as átlátszó fehér GT42543

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kivitel - fali adó teljes

  • Anyag - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4010337010456

Sonepar cikkszám

GT42543

Gyártói cikkszám

1113100

Gyártói típuskód

1113100

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kivitel:

fali adó teljes

Anyag:

egyéb

Szín:

egyéb

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatornák száma:

3

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-csatolással:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szerelvény ; FUSYS Fali adó 3-as átlátszó fehér