GIRA - Rádió BUS system távirányító GT08668 - 052700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kivitel - kézi adó
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4010337527008
Sonepar cikkszám
GT08668
Gyártói cikkszám
052700
Gyártói típuskód
052700
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kivitel:
kézi adó
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
8
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szerelvény ; Rádió BUS system távirányító