GIRA - Túlfesz levezető D fok 230V 2pol hálózati modul GT42451 - 033900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Legmagasabb tartós feszültség AC - 253 V
Szerelési mód - adapter
Pólusszám - 2
Távjelző kapcsolattal - Nem
3. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42451
Gyártói cikkszám
033900
Gyártói típuskód
GIRA 033900
Legmagasabb tartós feszültség AC:
253 V
Szerelési mód:
adapter
Pólusszám:
2
Távjelző kapcsolattal:
Nem
3. típus vizsgálati osztály:
Igen
Névleges feszültség AC:
230 V
Névleges áram:
16 A
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) (L-N):
5 kA
Védelmi szint L-N:
1.3 kV
Védelmi szint L-PE/N-PE:
1.5 kV
Jelzés az eszközön:
akusztikus
Zavarszűrővel:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető D fok 230V 2pol hálózati modul