Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Csupaszoló és krimpelő automata fogó gyengeáramú kábelhez 6p, 8p (RJ11, RJ12, RJ45) SN083895 - 10179

MásolásMásolás
Globiz - Csupaszoló és krimpelő automata fogó gyengeáramú kábelhez 6p, 8p  (RJ11, RJ12, RJ45) SN083895

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - csupaszítás és krimpelés

  • Hajtás fajtája - kézi

  • Csupaszítás hossza állítható - Nem

  • Magasság - 190 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083895

Gyártói cikkszám

10179

Gyártói típuskód

10179

Funkció:

csupaszítás és krimpelés

Hajtás fajtája:

kézi

Csupaszítás hossza állítható:

Nem

Magasság:

190 mm

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Csupaszoló és krimpelő automata ; Csupaszoló és krimpelő automata fogó gyengeáramú kábelhez 6p, 8p (RJ11, RJ12, RJ45)