Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globiz - Ventilátor USB-s mini asztali kivitel 5V 1,75W fém lapát és burkolat Fekete SN119613 - 51110

MásolásMásolás
Globiz - Ventilátor USB-s mini asztali kivitel 5V 1,75W fém lapát és burkolat Fekete SN119613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 5 V

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119613

Gyártói cikkszám

51110

Gyártói típuskód

51110

Névleges feszültség:

5 V

Magasság:

20 mm

Szélesség:

18 mm

Ventilátor USB-s mini asztali kivitel 5V 1,75W fém lapát és burkolat Fekete