Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Asztali 12x0,1W LED 3,2V 82lm 6400K kék króm GT76937 - 58374

MásolásMásolás
Globo - Asztali  12x0,1W LED 3,2V 82lm 6400K  kék króm GT76937

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371221400

Sonepar cikkszám

GT76937

Gyártói cikkszám

58374

Gyártói típuskód

58374

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali 12x0,1W LED 3,2V 82lm 6400K kék króm