Globo - Fali izzós lpt 1x60W E27 fogllat Calimero I SN100889 - 40402W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371326280
Sonepar cikkszám
SN100889
Gyártói cikkszám
40402W
Gyártói típuskód
40402W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
egyéb
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg matt/szatinált
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Hosszúság:
160 mm
Szélesség:
300 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényforrás:
izzólámpa
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényerő állítás:
nem
Rendszer teljesítmény:
60 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Sugárzási szög állítás:
nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
LED-panel:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem