Globo - Falikar LED-es 20W 4000K 1400lm nikkel matt KLAUS SN076747 - 68193W1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371348404
Sonepar cikkszám
SN076747
Gyártói cikkszám
68193W1
Gyártói típuskód
68193W1
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falikar LED-es 20W 4000K 1400lm nikkel matt KLAUS