Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Fali LED-es lpt 1x3W 210lm+1x4,5W 300lm 3000K matt króm SN098382 - 76001

MásolásMásolás
Globo - Fali LED-es lpt 1x3W 210lm+1x4,5W 300lm 3000K matt króm SN098382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098382

Gyártói cikkszám

76001

Gyártói típuskód

76001

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

nikkel

Ház anyaga:

egyéb

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

165 mm

Lámpateljesítmény:

3-4.5 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Fényerő állítás:

nem

Rendszer teljesítmény:

7.5 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Sugárzási szög állítás:

nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

210-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

LED-panel:

Nem

Kompatibilis a Casambival:

Nem

Lámpavédő kosárral:

Nem

Fali LED-es lpt 1x3W 210lm+1x4,5W 300lm 3000K matt króm