Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Globo - Kerti falikar 1xE27 2U 13W 230V rattan/opál GT78351 - 31820

MásolásMásolás
Globo - Kerti falikar 1xE27 2U 13W 230V rattan/opál GT78351

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371196470

Sonepar cikkszám

GT78351

Gyártói cikkszám

31820

Gyártói típuskód

31820

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1xE27 2U 13W 230V rattan/opál