MegszűntNem visszaküldhető

Globo - Kültéri leszúrható 1xE27 max 13W dm:40 cm GT80193 - 33821

Globo
MásolásMásolás
Globo - Kültéri leszúrható 1xE27 max 13W dm:40 cm GT80193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371196340

Sonepar cikkszám

GT80193

Gyártói cikkszám

33821

Gyártói típuskód

33821 REVOLUTION

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

100-130 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Kültéri leszúrható 1xE27 max 13W dm:40 cm