Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny izzós lpt 1x 60W króm/opál üveg Ballerina I SN098527 - 48092

MásolásMásolás
Globo - Menny izzós lpt 1x 60W króm/opál üveg Ballerina I SN098527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 4000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 65 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371242313

Sonepar cikkszám

SN098527

Gyártói cikkszám

48092

Gyártói típuskód

48092

Névleges tartós áram (Iu):

4000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

65 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

5

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Veszteségi teljesítmény:

650 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP30

Menny izzós lpt 1x 60W króm/opál üveg Ballerina I