Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny izzós lpt 2x 60W E27 króm-kristály üveg MALAGA GT55358 - 48528

MásolásMásolás
Globo - Menny izzós lpt 2x 60W E27 króm-kristály üveg MALAGA GT55358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 250-277 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 250-277 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371185535

Sonepar cikkszám

GT55358

Gyártói cikkszám

48528

Gyártói típuskód

Malaga 48528

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

250-277 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

250-277 V

Lámpatestek ; Globo ; Menny izzós lpt 2x 60W E27 króm-kristály üveg MALAGA