Globo - Menny izzós lpt 3x 60W E27 matt króm/opál GT81552 - 48403
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1250 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371163441
Sonepar cikkszám
GT81552
Gyártói cikkszám
48403
Gyártói típuskód
48403
Névleges áram In:
1250 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 3x 60W E27 matt króm/opál