Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny LED-es lpt 11,9W 4000K 1190lm króm LEAH SN079709 - 49310

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 11,9W 4000K 1190lm króm LEAH SN079709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079709

Gyártói cikkszám

49310

Gyártói típuskód

49310

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 11,9W 4000K 1190lm króm LEAH