Globo - Menny LED-es lpt 12W 1000lm 3000K IP44 Svenja SN089839 - 41606-12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371370955
Sonepar cikkszám
SN089839
Gyártói cikkszám
41606-12
Gyártói típuskód
41606-12
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpatestek - Menny LED-es lpt 12W 1000lm 3000K IP44 Svenja