Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Globo - Menny LED-es lpt 12W 3000K 900lm RAYMOND SN203896 - 56964G

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 12W 3000K 900lm RAYMOND SN203896

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371528868

Sonepar cikkszám

SN203896

Gyártói cikkszám

56964G

Gyártói típuskód

56964G

Menny LED-es lpt 12W 3000K 900lm RAYMOND