Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K sülly SN112292 - 12372W

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K sülly SN112292

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371364060

Sonepar cikkszám

SN112292

Gyártói cikkszám

12372W

Gyártói típuskód

12372W

Menny LED-es lpt 12W 800lm 3000K sülly