Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Globo - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP20 Rosi SN098934 - 41604D1

MásolásMásolás
Globo - Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP20 Rosi SN098934

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9007371379651

Sonepar cikkszám

SN098934

Gyártói cikkszám

41604D1

Gyártói típuskód

41604D1

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Menny LED-es lpt 18W 1440lm 3000K IP20 Rosi