Globo - Menny LED-es lpt 24W 1000lm arany/opál COLLA SN105923 - 41742-24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1000-1000 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9007371373321
Sonepar cikkszám
SN105923
Gyártói cikkszám
41742-24
Gyártói típuskód
41742-24
Rendszer teljesítmény:
24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1000-1000 lm
Menny LED-es lpt 24W 1000lm arany/opál COLLA